NTN
NTN
1R17X20X20
NTN NTN
Opis
IR 17X20X20 PIERŚCIEŃ
Needle Bearing Inner Ring; 17MM Bore; 20MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
IR 17X20X20
Nr kat. BDI
15085277
Szczegóły
16.85
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/1R17X20X20/p/15085277
Twoja Cena
16,85 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,013
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B02222
EAN
4547359478068
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Średnica Zewn. Cale
0.787
Średnica Zewn. Milimetry
20
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.03086
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 17MM Bore; 20MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież