https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-NR1-OASSY-STL-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNE1TOHhNRFV4Tnpnek5ESXdNekUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWQ0OTdlNjcyNGNlZDEyNzQ2Yzk5OTY2NzFmNGU0MzkyYjY4NDJhMThiYWRmYzUxZTFmYTFjNGFjMGFmOWNhMA
NSK
NSK
4 RNA6903
NSK NSK
Opis
NSK 4 RNA6903
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
4 RNA6903
Nr kat. BDI
24666048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/4-RNA6903/p/24666048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0192661023952
Otwór Calowy
0.866
Otwór Metryczny
22
Średnica Zewn. Cale
1.181
Średnica Zewn. Milimetry
30
Szerokość w Calach
0.906
Szerokość w Milimetrach
23
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.09259
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież