https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-NR1-OASSY-STL-B-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJneE5DOHhNRFV4Tnpnek5UTXhOekkzT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY5Q1gweElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdhYTcxYWRmMzA1OGFhNWUxZWY5NWQ2ZTM5NzM3YWQyNDMyYjdiM2Y2NzFkY2M3ZDA0MDhjNjA0NTQ2MzNlZTI
NSK
NSK
B-1616-OH
NSK NSK
Opis
NSK B-1616-OH
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
B-1616-OH
Nr kat. BDI
24666014
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/B-1616-OH/p/24666014
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,043
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0192661006245
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.25
Średnica Zewn. Milimetry
31.75
Szerokość w Calach
1
Szerokość w Milimetrach
25.4
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.0948
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież