https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-FC-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneU9DOHhNRFV3TnpRMU1UZ3lOakl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFpEWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YWY2OGRkZTE2ZDI0ZGVlMTI4NmU5YTlmNjU5OTNjMmRmMzUzYzBhY2NiZDlkODkyNGRkY2NjZTFkYjk0MDVj
KOYO
KOYO
BH 812
KOYO KOYO
Opis
BH 812 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/2" Bore; 3/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
BH-812
Nr kat. BDI
1085980
Szczegóły
12.24
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/BH-812/p/1085980
Twoja Cena
12,24 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,018
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790198298
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Średnica Zewn. Cale
0.75
Średnica Zewn. Milimetry
19.05
Szerokość w Calach
0.75
Szerokość w Milimetrach
19.05
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
No
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
BH-812
Waga / LBS
0.039
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/2" Bore; 3/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież