https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak1pODVPRE0wTlRJMU5qSXlNekF5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOU9VakZmVDBGVFUxbGZNbEpDWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWU2MDQyN2EzOWJlNjI5NDEwYTY0NGJhOWMxMmQzMWIwYTViZWMwMDU1YWUxNzgwOGFlMTE0MmRkNjI0NDFiMw
NADELLA
NADELLA
DL 2516
NADELLA NADELLA
Opis
DL 2516 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 33MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
DL 2516
Nr kat. BDI
15076758
Szczegóły
30.27
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/DL-2516/p/15076758
Twoja Cena
30,27 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04264
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.299
Średnica Zewn. Milimetry
33
Szerokość w Calach
0.63
Szerokość w Milimetrach
16
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
No
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.08598
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 33MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież