https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-IS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREUwTVRrME56WXlOVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SlUxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w4ZDU3NGY5OThlYmMxNDA3NWNlOWExZTM3OGJmYWQ5MjQ5OGNjYmZmNjVmYzIyNWVlNGJhODU4MjE5Y2YzZTcx
EBC
EBC
HF0612
EBC EBC
Opis
EBC HF0612
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
HF0612
Nr kat. BDI
21488784
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HF0612/p/21488784
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Średnica Zewn. Cale
0.394
Średnica Zewn. Milimetry
10
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches | With Steel Spring
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież