https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-PBA-IS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJneFlTODVPRFUxTlRJek1UWXdNRGswTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOU9VakZmVDBGVFUxbGZNbEpDWDFCQ1FWOUpVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmZmZmM5NDBlY2M2Y2M4YTk5YTU4ZWEzYWM0YTk0Y2M4MGI0MDg3NDQ3YjY2ZDk0YTYwYWE2ODdmOTZiODk2Mg
INA
INA
HFL1426-L564
INA INA
Opis
INA HFL1426-L564
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 14MM Bore; 20MM Outside Diameter; 26MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
HFL1426-L564
Nr kat. BDI
1173867
Szczegóły
70.08
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HFL1426-L564/p/1173867
Twoja Cena
70,08 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4047643121385
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Średnica Zewn. Cale
0.787
Średnica Zewn. Milimetry
20
Szerokość w Calach
1.024
Szerokość w Milimetrach
26
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches With Plain Bearing Arrangement | With Steel Spring
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.04409
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 14MM Bore; 20MM Outside Diameter; 26MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież