![HJ-162416RS](/medias/INDKYOBRGXXX-HJ-1018-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoaFppOHhNRFU1T0RNMk56azROVFk1TkM5SlRrUkxXVTlDVWtkWVdGaGZTRXBmTVRBeE9GOVNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGZkOGUzODZlZjAyMDg1ODEyNTY4NzJkNDYzODM2ZWVlMTI2MDRiMWRiMjk4ODFmYWI0YzhhODVlYTc3YjA1Mw)
![HJ-162416RS](/medias/INDKYOBRGXXX-HJ-1018-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoaFppOHhNRFU1T0RNMk56azROVFk1TkM5SlRrUkxXVTlDVWtkWVdGaGZTRXBmTVRBeE9GOVNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGZkOGUzODZlZjAyMDg1ODEyNTY4NzJkNDYzODM2ZWVlMTI2MDRiMWRiMjk4ODFmYWI0YzhhODVlYTc3YjA1Mw)
KOYO
KOYO
HJ-162416RS
KOYO KOYO
Opis
KOYO HJ-162416RS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
HJ-162416RS
Nr kat. BDI
1086949
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HJ-162416RS/p/1086949
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,082
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790216398
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.5
Średnica Zewn. Milimetry
38.1
Szerokość w Calach
1
Szerokość w Milimetrach
25.4
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
1 Seal
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
HJ-162416RS
Waga / LBS
0.21
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież