https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-PL2RB-HJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaU9DOHhNREkwTVRNME5qZ3pNRE0yTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYMGhLWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNDdjZWNkYzFlNjYzYTkyOWNjZjE5ZmNiZDBjNzAyNTgxMTM5YjZlOTM2ZWU0NTI3YjQyYWExM2VkOTY1Y2Q3
TIMKEN
TIMKEN
HJ-729636 IR-607236
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN HJ-729636 IR-607236
Needle Bearing; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
HJ-729636 IR-607236
Nr kat. BDI
1357947
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HJ-729636-IR-607236/p/1357947
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,173
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0087796195158
Otwór Calowy
3.75
Otwór Metryczny
95.25
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Szerokość w Calach
2.25
Szerokość w Milimetrach
57.15
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Needle Bearing; 3-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież