https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-NR1-OASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJoa1lTOHhNRFV4Tnpnek16YzBORFF4TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzZTcyODRjZTY3NTIyOWM2OWY2ODc5OTFmMWEzYWI2ZDdjMTRlMWQ4NjI5NDgyNDdhNjhiMTlkMDhlZmVmODc
NSK
NSK
HJ-8010440
NSK NSK
Opis
NSK HJ-8010440
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
HJ-8010440
Nr kat. BDI
24666029
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HJ-8010440/p/24666029
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,3
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0192661046449
Otwór Calowy
5
Otwór Metryczny
127
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Szerokość w Calach
2.5
Szerokość w Milimetrach
63.5
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Lubrication Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
7.27525
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież