https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNVl5OHhNRE0zTXpNNE16VXlNREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjNDJmYTAyMDJjZDgxYmM1MmYzYjUxZDE5OGU4NTkxNDY5MmU2NjcyZDM5MDliYTVjNDU5YmY3NjJmM2UyYmQ
TIMKEN
TIMKEN
HK 2012
TIMKEN TIMKEN
Opis
HK 2012 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
HK-2012
Nr kat. BDI
15067063
Szczegóły
7.34
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HK-2012/p/15067063
Twoja Cena
7,34 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.024
Średnica Zewn. Milimetry
26
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.046
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież