https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhpT1M4eE1EYzNNRE01TlRJek5ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjE3M2E2Njc2MWI3ZDlkODExZGEzYzM5ZWM0Njk0NzM4YWU4MjU2ZjkyN2ExNDA0N2RmMWRlN2I5ODY1N2Q4OA
KOYO
KOYO
HK0608
KOYO KOYO
Opis
HK 0608 ĹOĹ»YSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
HK 0608
Nr kat. BDI
1407517
Szczegóły
6.37
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HK0608/p/1407517
Twoja Cena
6,37 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,001
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790220432
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Średnica Zewn. Cale
0.394
Średnica Zewn. Milimetry
10
Szerokość w Calach
0.315
Szerokość w Milimetrach
8
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.004
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież