https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoaE15OHhNRE0zTXpNNE16Y3hOamc1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2NDk0YmM1MjkxMDUzZDUyYzA0NGRiYTgwMGE0YmRmNzYzNzU2MWY2MGE2M2UxMTIzNTVlNjA0ZmU0YTNmM2U
KOYO
KOYO
HK1015
KOYO KOYO
Opis
HK1015 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
HK1015
Nr kat. BDI
1407526
Szczegóły
7.94
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HK1015/p/1407526
Twoja Cena
7,94 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790199363
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
0.551
Średnica Zewn. Milimetry
14
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
HK1015A
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież