https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-1SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobE9DOHhNRFV3TnpNM056YzNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekZUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTEyNDEwYzgxZTk0MWEwYWQ1MzY4NTE3YzcyN2VmOWQ0Mzc1NGNlODYwOWZjMDNlODc3MWM1NDRjNzk3YTExMA
INA
INA
HK2518-RS-L271
INA INA
Opis
INA HK2518-RS-L271
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
HK2518-RS-L271
Nr kat. BDI
18312309
Szczegóły
11.2
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/HK2518-RS-L271/p/18312309
Twoja Cena
11,20 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,029
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802338348
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.26
Średnica Zewn. Milimetry
32
Szerokość w Calach
0.709
Szerokość w Milimetrach
18
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
1 Seal
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
HK2518RS
Waga / LBS
0.064
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież