KOYO
KOYO
IR-1616
KOYO KOYO
Opis
IR 1616 PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1.015" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
IR-1616
Nr kat. BDI
1087141
Szczegóły
33.44
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR-1616/p/1087141
Twoja Cena
33,44 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,055
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790190971
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.25
Średnica Zewn. Milimetry
31.75
Szerokość w Calach
1.015
Szerokość w Milimetrach
25.781
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
IR-1616
Waga / LBS
0.125
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1.015" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież