KOYO
KOYO
IR-162020
KOYO KOYO
Opis
IR 162020 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Nr. katalogowy
IR-162020
Nr kat. BDI
1087145
Szczegóły
32.83
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR-162020/p/1087145
Twoja Cena
32,83 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,07
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790199660
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.25
Średnica Zewn. Milimetry
31.75
Szerokość w Calach
1.25
Szerokość w Milimetrach
31.75
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
IR-162020
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież