SKF
SKF
IR 55X60X25
SKF SKF
Opis
IR 55X60X25 PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY
Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
IR 55X60X25
Nr kat. BDI
1421293
Szczegóły
43.06
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR-55X60X25/p/1421293
Twoja Cena
43,06 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,094
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316577126801
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
2.362
Średnica Zewn. Milimetry
60
Szerokość w Calach
0.984
Szerokość w Milimetrach
25
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.1896
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież