RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
IR 8537
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS IR 8537
Needle Bearing Inner Ring; 2-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Nr. katalogowy
IR 8537
Nr kat. BDI
796135
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR-8537/p/796135
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,17
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Szerokość w Calach
1.75
Szerokość w Milimetrach
44.45
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Precision Ground
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
IR8537
Waga / LBS
1.373
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 2-1/2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież