INA
INA
IR340X370X80-XL
INA INA
Opis
INA IR340X370X80-XL
Needle Bearing Inner Ring; 340MM Bore; 370MM Outside Diameter; 80MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
IR340X370X80-XL
Nr kat. BDI
1181089
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR340X370X80-XL/p/1181089
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,122
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4047643172677
Otwór Calowy
13.386
Otwór Metryczny
340
Średnica Zewn. Cale
14.567
Średnica Zewn. Milimetry
370
Szerokość w Calach
3.15
Szerokość w Milimetrach
80
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
22.92808
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 340MM Bore; 370MM Outside Diameter; 80MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież