INA
INA
IR50X55X20-IS1-XL
INA INA
Opis
IR 50X55X20 PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY
Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Nr. katalogowy
IR 50X55X20
Nr kat. BDI
1174114
Szczegóły
37.89
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IR50X55X20-IS1-XL/p/1174114
Twoja Cena
37,89 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,065
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802423648
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
2.165
Średnica Zewn. Milimetry
55
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
IR50X55X20
Waga / LBS
0.138
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież