IKO
IKO
IRT5030
IKO IKO
Opis
IKO IRT5030
Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 60MM Outside Diameter; 30.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
IRT5030
Nr kat. BDI
515016
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/IRT5030/p/515016
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,205
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557033315
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
2.362
Średnica Zewn. Milimetry
60
Szerokość w Calach
1.201
Szerokość w Milimetrach
30.5
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
IRT5030
Waga / LBS
0.452
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 60MM Outside Diameter; 30.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież