KOYO
KOYO
JR12X16X12
KOYO KOYO
Opis
KOYO JR12X16X12
Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 12MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
JR12X16X12
Nr kat. BDI
1087341
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/JR12X16X12/p/1087341
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,008
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790270314
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.63
Średnica Zewn. Milimetry
16
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | High Carbon Chrome Steel Bearing Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision class
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
0.01764
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 12MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież