https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWmk4eE1EYzNNRGc1TXpJd09UWXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmE2ZDc0NzQzZDViNTQ1M2NkNDE2OTNiMzlhNzBkNGQ1MzkyY2RmYjZiODJiY2FiMTU3NDMwNTIyYWU3ZTZj
INA
INA
K10X13X10-TV
INA INA
Opis
K10X13X10-TV ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
K10X13X10
Nr kat. BDI
1411688
Szczegóły
10.64
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/K10X13X10-TV/p/1411688
Twoja Cena
10,64 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,002
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4054369215694
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
0.512
Średnica Zewn. Milimetry
13
Szerokość w Calach
0.394
Szerokość w Milimetrach
10
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plastic Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.00353
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież