INA
INA
K15X20X13
INA INA
Opis
K15X20X13 ŁOŻYSKO ; K15X20X13/0-7
Needle Bearing Roller Assembly; 15MM Bore; 20MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
K15X20X13
Nr kat. BDI
23928878
Szczegóły
24.64
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/K15X20X13/p/23928878
Twoja Cena
24,64 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171505
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4012802991116
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
0.787
Średnica Zewn. Milimetry
20
Szerokość w Calach
0.512
Szerokość w Milimetrach
13
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.01543
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly; 15MM Bore; 20MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież