IKO
IKO
LRT20022050
IKO IKO
Opis
IKO LRT20022050
Needle Bearing Inner Ring; 200MM Bore; 220MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Nr. katalogowy
LRT20022050
Nr kat. BDI
515605
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/LRT20022050/p/515605
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,515
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557042041
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Średnica Zewn. Cale
8.661
Średnica Zewn. Milimetry
220
Szerokość w Calach
1.969
Szerokość w Milimetrach
50
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
LRT20022050
Waga / LBS
5.556
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 200MM Bore; 220MM Outside Diameter; 50MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież