MCGILL
MCGILL
MI 12
MCGILL MCGILL
Opis
MI 12 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Inner Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Nr. katalogowy
MI 12
Nr kat. BDI
1402455
Szczegóły
23.87
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/MI-12/p/1402455
Twoja Cena
23,87 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,054
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0726166000103
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1
Średnica Zewn. Milimetry
25.4
Szerokość w Calach
1
Szerokość w Milimetrach
25.4
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MI-12
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0001200000
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież