MCGILL
MCGILL
MI 46
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL MI 46
Needle Bearing Inner Ring; 2-7/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Nr. katalogowy
MI 46
Nr kat. BDI
345358
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/MI-46/p/345358
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,776
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0726166000738
Otwór Calowy
2.875
Otwór Metryczny
73.025
Średnica Zewn. Cale
3.5
Średnica Zewn. Milimetry
88.9
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MI-46
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0004600000
Waga / LBS
1.3
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 2-7/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież