MCGILL
MCGILL
MR 18 SRS
MCGILL MCGILL
Opis
MR 18 SRS ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
MR 18 SRS
Nr kat. BDI
345552
Szczegóły
139.81
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/MR-18-SRS/p/345552
Twoja Cena
139,81 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,118
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0726166065638
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Szerokość w Calach
1.25
Szerokość w Milimetrach
31.75
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
2 Seals
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MR-18-SRS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5451820000
Waga / LBS
0.26
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież