https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-17014788-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJobE1DOHhNRFUyTmpVMU16RXdPRFV4TUM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNVGN3TVRRM09EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmRkY2ZjZWM2ZmU1NGU3NmNkZmFkZDRlZjg5N2I0NDkyZTFhMjcyNDA5ZTlmMTgxZWRiZWZmMTQ4MDFjNWVlNA
MCGILL
MCGILL
MR 36 S
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL MR 36 S
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
MR 36 S
Nr kat. BDI
17014788
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/MR-36-S/p/17014788
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,48
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0726166067403
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Szerokość w Calach
1.75
Szerokość w Milimetrach
44.45
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
1 Seal
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MR-36-S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5453610000
Waga / LBS
1.06
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież