MCGILL
MCGILL
MR 36 SS
MCGILL MCGILL
Opis
MCGILL MR 36 SS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
MR 36 SS
Nr kat. BDI
347264
Szczegóły
144.5
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/MR-36-SS/p/347264
Twoja Cena
144,50 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,517
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0726166067441
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Szerokość w Calach
1.75
Szerokość w Milimetrach
44.45
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
2 Seals
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MR-36-SS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5453630000
Waga / LBS
1.08
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież