https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnd1pDOHhNREkwTVRNek5UZzFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3MmJiZWNkNGIxNjY3ZGY0YzU2MzA4ODA1ODgyZDRjYTJkNTU3NTc4YTc4ZjE0NjgwZmIyMjc4MmM3NmE0MGI
SKF
SKF
NA 4832
SKF SKF
Opis
SKF NA 4832
Needle Bearing; 160MM Bore; 200MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
NA 4832
Nr kat. BDI
1419635
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NA-4832/p/1419635
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,03
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
7316577011985
Otwór Calowy
6.299
Otwór Metryczny
160
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Szerokość w Calach
1.575
Szerokość w Milimetrach
40
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Needle Bearing; 160MM Bore; 200MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież