Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NA-4910-2RS C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-2SL-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoa1l5ODVOamMwTkRBMk9UVXlPVGt3TG1wd1p3fGNjNzU4NDZkMWFiNWViYzM5MWE0YmIzZjkyYThjNWNkZjE0N2VkODlhMWRmMWZkODZlNjUxOTEyZTY4NjA0MzU
202881 Łożyska Igiełkowe poprzeczne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

NA-4910-2RS C/3

Opis

CONSOLIDATED BEARING NA-4910-2RS C/3

Needle Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

NA-4910-2RS C/3

Nr kat. BDI
202881

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075078979
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Szerokość w Calach
0.906
Szerokość w Milimetrach
23
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
2 Seals
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C3 Clearance | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
NA-4910-2RS C/3
Waga / LBS
0.71
Długi Opis
Needle Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież