https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-17219154-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJobU1pOHhNREEyTnpFNE5Ea3hNRE0yTmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVGN5TVRreE5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmZlN2QwZDlhODNmOWM4ZGJmYjVmMWQ1ZWRiMmQ4YjAzYzFjZjNlYTI5ZjRkMDJiYzM0Yjg4NjY0ZTdjZDY4ZA
IKO
IKO
NA 4988
IKO IKO
Opis
IKO NA 4988
Needle Bearing; 440MM Bore; 600MM Outside Diameter; 160MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
Nr. katalogowy
NA 4988
Nr kat. BDI
23285074
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NA-4988/p/23285074
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
130,88
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557061417
Otwór Calowy
17.323
Otwór Metryczny
440
Średnica Zewn. Cale
23.622
Średnica Zewn. Milimetry
600
Szerokość w Calach
6.299
Szerokość w Milimetrach
160
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
Not Available
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 5140000N Static Load Rating; 1910000N Dynamic Load Rating
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
288.546
Długi Opis
Needle Bearing; 440MM Bore; 600MM Outside Diameter; 160MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież