![NA4844-XL](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5pOHhNRFV3TnpRek9ESTJNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhMGUwNTBmM2VhZjg5ODJmZjJmMjkwNWRjNWQ4Mzk5ZDBjNTZkNGZkN2U0MTBmMTdkODk0MDlmNGM2NzBiODc)
![NA4844-XL](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5pOHhNRFV3TnpRek9ESTJNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhMGUwNTBmM2VhZjg5ODJmZjJmMjkwNWRjNWQ4Mzk5ZDBjNTZkNGZkN2U0MTBmMTdkODk0MDlmNGM2NzBiODc)
INA
INA
NA4844-XL
INA INA
Opis
INA NA4844-XL
Needle Bearing; 220MM Bore; 270MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
NA4844-XL
Nr kat. BDI
1175424
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NA4844-XL/p/1175424
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,3
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
4047643115575
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Średnica Zewn. Cale
10.63
Średnica Zewn. Milimetry
270
Szerokość w Calach
1.969
Szerokość w Milimetrach
50
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NA4844
Waga / LBS
14.068
Długi Opis
Needle Bearing; 220MM Bore; 270MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież