https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhoWXk4eE1EYzNNRFEzTmpJek5qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2Y2ZTU2YjVmNjJmMmYwZjZlM2VhNWE0ZGEyMWIyY2E0NDYwNjUyNjRjN2JmNmZjYzY5ZjQwYjM0YjU3OTFmYQ
TIMKEN
TIMKEN
NK 10/12
TIMKEN TIMKEN
Opis
NK 10/12 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 17MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
NK10/12
Nr kat. BDI
15066293
Szczegóły
16.51
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NK-10-12/p/15066293
Twoja Cena
16,51 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,01
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
0.669
Średnica Zewn. Milimetry
17
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Outer Ring With 2 Retaining Ring | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.029
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 17MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież