TIMKEN
TIMKEN
NK 40/30A
TIMKEN TIMKEN
Opis
NK 40/30A ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
NK40/30A
Nr kat. BDI
15066291
Szczegóły
50.46
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NK-40-30A/p/15066291
Twoja Cena
50,46 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,14
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
1.969
Średnica Zewn. Milimetry
50
Szerokość w Calach
1.181
Szerokość w Milimetrach
30
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.302
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież