TIMKEN
TIMKEN
NK 80/35
TIMKEN TIMKEN
Opis
NK 80/35 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 80MM Bore; 95MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
NK80/35
Nr kat. BDI
15066360
Szczegóły
146.61
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NK-80-35/p/15066360
Twoja Cena
146,61 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,38
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Średnica Zewn. Cale
3.74
Średnica Zewn. Milimetry
95
Szerokość w Calach
1.378
Szerokość w Milimetrach
35
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.838
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 80MM Bore; 95MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież