https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak55OHhNREk1TXpReU16a3pNVFF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5UFNFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQ3MDZhZmUxZmM2Y2FhYjY3Y2I2MGFlMDIxYjE5YTAyMzllNTM0NzExYjBkZTA0NzNmYTdjYmUyNDIwNzYyMA
NTN
NTN
NK19/20R
NTN NTN
Opis
NTN NK19/20R
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 19MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
NK19/20R
Nr kat. BDI
1225762
Szczegóły
36.69
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NK19-20R/p/1225762
Twoja Cena
36,69 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,031
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.07055
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 19MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież