https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd5TXk4eE1EYzNNRFF4TmpZNU56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZhMDc4MmY2OTRkMTEwYjgyMmM1NmFhOWQzNjQ5YmQ4ZTY2OGNkNTk1MzI0Yzc1ZjI1NTVkZWIxYTVlNjU5MQ
KOYO
KOYO
NKJ 55/35A
KOYO KOYO
Opis
NKJ 55/35A ŁOŻYSKO
Needle Bearing; 55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
NKJ 55/35A
Nr kat. BDI
1088066
Szczegóły
159.9
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/NKJ-55-35A/p/1088066
Twoja Cena
159,90 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,412
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0605790201301
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Szerokość w Calach
1.378
Szerokość w Milimetrach
35
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
NKJ55/35A
Waga / LBS
0.904
Długi Opis
Needle Bearing; 55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież