NADELLA
NADELLA
RNA 1 017
NADELLA NADELLA
Opis
NADELLA RNA 1 017
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 23.9MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
RNA 1 017
Nr kat. BDI
15047722
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/RNA-1-017/p/15047722
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
Otwór Calowy
0.941
Otwór Metryczny
23.9
Średnica Zewn. Cale
1.378
Średnica Zewn. Milimetry
35
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
No
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Outer Ring With 2 Retaining Ring | Full Complement
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.10362
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 23.9MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież