Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

RNA-4901-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU15OHhNRE13TXprNE5qZzJNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQ3NGQxNTM4NGYxNGVhNGYyNGI2YzdiNWQ2Y2JjMDQxYzI3ZmYzZjc1MjdiOTMwM2RhMTYyOWM4NzYwMTEwMw
208848 Łożyska Igiełkowe poprzeczne 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

RNA-4901-2RS

Opis

CONSOLIDATED BEARING RNA-4901-2RS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

RNA-4901-2RS

Nr kat. BDI
208848

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0644075090780
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
0.945
Średnica Zewn. Milimetry
24
Szerokość w Calach
0.512
Szerokość w Milimetrach
13
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
2 Seals
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
RNA-4901-2RS
Waga / LBS
0.05
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 24MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież