https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNVl5OHhNRE0zTXpNNE16VXlNREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjNDJmYTAyMDJjZDgxYmM1MmYzYjUxZDE5OGU4NTkxNDY5MmU2NjcyZDM5MDliYTVjNDU5YmY3NjJmM2UyYmQ
IKO
IKO
RNA4984
IKO IKO
Opis
IKO RNA4984
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 470MM Bore; 560MM Outside Diameter; 140MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
RNA4984
Nr kat. BDI
516414
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/RNA4984/p/516414
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
61,072
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557051104
Otwór Calowy
18.504
Otwór Metryczny
470
Średnica Zewn. Cale
22.047
Średnica Zewn. Milimetry
560
Szerokość w Calach
5.512
Szerokość w Milimetrach
140
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
RNA4984
Waga / LBS
134.923
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 470MM Bore; 560MM Outside Diameter; 140MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież