https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-NR1-SJ-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnek1pOHhNRFU1T0RNM016WTFORFUxT0M5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZUbEl4WDFOS1gxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTE2MTA5ZjliNDI1OTlhZmZjNDg3OThjOTExNzE0ZWQ3Yzg3MzIwOTc0OTdmMDNjZWZiOTJhOTk3OTJjMGY3Mg
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SJ 8477 S
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Opis
RBC BEARINGS SJ 8477 S
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
SJ 8477 S
Nr kat. BDI
796205
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/SJ-8477-S/p/796205
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,663
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0637400016883
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Średnica Zewn. Cale
3.5
Średnica Zewn. Milimetry
88.9
Szerokość w Calach
1.75
Szerokość w Milimetrach
44.45
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
1 Seal
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Precision Ground
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SJ8477S
Waga / LBS
1.46
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież