IKO
IKO
TAFI-405520
IKO IKO
Opis
IKO TAFI-405520
Needle Bearing; 40MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Nr. katalogowy
TAFI-405520
Nr kat. BDI
17219491
Szczegóły
96.13
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Igie%C5%82kowe-poprzeczne/TAFI-405520/p/17219491
Twoja Cena
96,13 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,14
UNSPSC
31171512
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4549557063466
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
2.165
Średnica Zewn. Milimetry
55
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.31526
Długi Opis
Needle Bearing; 40MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież