KOYO
KOYO
170FC118850B-2Y OUTER
KOYO KOYO
Opis
KOYO 170FC118850B-2Y OUTER
Cylindrical Roller Bearing; 850MM Bore; Straight; 1180MM Outside Diameter; 850MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
170FC118850B-2Y OUTER
Nr kat. BDI
18228369
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/170FC118850B-2Y-OUTER/p/18228369
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2900,03
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04334
Otwór Calowy
33.465
Otwór Metryczny
850
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
46.457
Średnica Zewn. Milimetry
1180
Szerokość w Calach
33.465
Szerokość w Milimetrach
850
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
117265
Waga / LBS
6393.398
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 850MM Bore; Straight; 1180MM Outside Diameter; 850MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież