TIMKEN
TIMKEN
290RVK91 AA1277 R3
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3
Cylindrical Roller Bearing; 290MM Bore; Tapered; 400MM Outside Diameter; 285MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
290RVK91 AA1277 R3
Nr kat. BDI
1330104
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/290RVK91-AA1277-R3/p/1330104
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
115,725
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0087796134706
Otwór Calowy
11.417
Otwór Metryczny
290
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Szerokość w Calach
11.22
Szerokość w Milimetrach
285
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
Not Available
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Piece Inner Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
255.13
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 290MM Bore; Tapered; 400MM Outside Diameter; 285MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież