TIMKEN
TIMKEN
332RXSL1845W33
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 332RXSL1845W33
Cylindrical Roller Bearing; 332MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
332RXSL1845W33
Nr kat. BDI
1337197
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/332RXSL1845W33/p/1337197
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
91,172
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0087796304635
Otwór Calowy
13.071
Otwór Metryczny
332
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
16.535
Średnica Zewn. Milimetry
420
Szerokość w Calach
11.811
Szerokość w Milimetrach
300
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
5 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
201
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 332MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież