https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
NTN
NTN
4R7411CS355#N
NTN NTN
Opis
NTN 4R7411CS355#N
Cylindrical Roller Bearing; 370MM Bore; Straight; 409MM Outside Diameter; 380MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; CS355 Internal Clearance
Nr. katalogowy
4R7411CS355#N
Nr kat. BDI
1202619
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/4R7411CS355%23N/p/1202619
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
71,107
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
4547359298789
Otwór Calowy
14.567
Otwór Metryczny
370
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
16.102
Średnica Zewn. Milimetry
409
Szerokość w Calach
14.961
Szerokość w Milimetrach
380
Materiał Koszyka
Not Applicable
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Inner Ring Only
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
CS355
Zabezpieczenie
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
4R7411CS355#N
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 370MM Bore; Straight; 409MM Outside Diameter; 380MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; CS355 Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież