![5238-WM](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-BR-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE55OHhNREl6TlRnM016SXpNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDA5QlUxTlpYMEpTWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTNjOTZiN2VlOTE5Zjk3MDQ0NDZjNTEzMzU3NzY3NmEwNWVlNDE4MmMwOGM1YzQzNDkwMmFhMzA5YjljMjE1)
![5238-WM](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-BR-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE55OHhNREl6TlRnM016SXpNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDA5QlUxTlpYMEpTWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTNjOTZiN2VlOTE5Zjk3MDQ0NDZjNTEzMzU3NzY3NmEwNWVlNDE4MmMwOGM1YzQzNDkwMmFhMzA5YjljMjE1)
TIMKEN
TIMKEN
5238-WM
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 5238-WM
Cylindrical Roller Bearing; 9.013" Bore; Straight; 13.386" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Nr. katalogowy
5238-WM
Nr kat. BDI
1345911
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/5238-WM/p/1345911
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,063
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0087796135055
Otwór Calowy
9.013
Otwór Metryczny
228.93
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Szerokość w Calach
4.5
Szerokość w Milimetrach
114.3
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
5238-WM
Waga / LBS
85.05
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 9.013" Bore; Straight; 13.386" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież