https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
TIMKEN
TIMKEN
750ARXS3005C6
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 750ARXS3005C6
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 813MM Outside Diameter; 670MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance
Nr. katalogowy
750ARXS3005C6
Nr kat. BDI
21955941
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/%C5%81o%C5%BCyska-Wa%C5%82eczkowe-/750ARXS3005C6/p/21955941
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171547
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0087796137134
Otwór Calowy
29.528
Otwór Metryczny
750
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
32.008
Średnica Zewn. Milimetry
813
Szerokość w Calach
26.378
Szerokość w Milimetrach
670
Materiał Koszyka
Not Applicable
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Quadruple Row
Rozdzielne
No
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Inner Ring Only
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C6
Zabezpieczenie
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
750ARXS3005C6
Waga / LBS
867.1
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 813MM Outside Diameter; 670MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież